曜日別特売

お料理バット

お料理バット - ナカヤ化学産業

料理の下ごしらえに便利な琺瑯風のバット。2枚セット。クロスして重ねてもズレにくい溝付の底。電子レンジあたため可。

材質ポリプロピレン寸法(mm)177×124×33(1個あたり)ホワイト容量(mL)400質量(g)44.3(1個あたり)耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688518K648
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする