曜日別特売

コーヒードリッパー

コーヒードリッパー - ナカヤ化学産業

シンプルに使える、ブラウンの3つ穴コーヒードリッパー。

材質ポリプロピレン寸法(mm)136×115×81ブラウン質量(g)49耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688701K190-5
1,050
689
758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする