ナカヤ化学産業
米研ぎボウル
日々のお料理に便利な米研ぎボウル。5合まで洗えて水切り楽らく。お米が見やすい本体カラー。野菜の水洗い・水切りがこれ一つでOK。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
248×208×115
色
ブラック
容量(mL)
950
質量(g)
99.3
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688430
K657-1
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください