ナカヤ化学産業
水差し
お庭やお部屋で使える水差し。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約114×284×118
色
アイボリー
容量(mL)
850
質量(g)
66.5
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690320
V047
¥
1,600
¥
998
¥
1,098
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください