ナカヤ化学産業
シャワーキャップ
ペットボトルに取り付けるだけ。手軽にお庭や花鉢に水やりが楽しめます。ペットボトルを再利用できます。
材質
(本体)ポリプロピレン(散水口)ポリエチレン
寸法(mm)
約38×46×73(1個あたり)
色
グリーン・ベージュ
質量(g)
約11.4( 1個あたり)
耐熱温度(℃)
約(本体)120(散水口)70
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690311
V125
¥
2,040
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください