曜日別特売

スリム水差し

スリム水差し - ナカヤ化学産業

お部屋に馴染むコンパクトな水差し。観葉植物などの水やりに便利です。省スペースで収納できるスリム型。

材質ポリプロピレン寸法(mm)約65×148×163グリーン・ベージュ容量(mL)500質量(g)66.8内容グリーン×5、ベージュ×5耐熱温度(℃)120内容量1セット(10個)
注意
※色はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75690286V239
1,800
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする