ナカヤ化学産業
スワン水差し
スタイリッシュな形状の水差し。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約100×265×142
色
ブラウン
容量(mL)
880
質量(g)
67.1
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690329
V190-4
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください