曜日別特売

1ドア冷凍庫 31L

1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO

冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。

付属品製氷皿、霜取りヘラ質量(kg)15.5ブラックウッド電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×463×530電源コード(m)2騒音値(dB)28冷却方式直冷式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)111定格内容積(L)31内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天板の耐荷重は約30kgです。
※電子レンジの機種によっては設置できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694879TH-31RFS1-BW
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする