曜日別特売

1ドア冷凍庫(ファン式) 122L

1ドア冷凍庫(ファン式) 122L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫(ファン式) 122L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫(ファン式) 122L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫(ファン式) 122L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫(ファン式) 122L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫(ファン式) 122L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫(ファン式) 122L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫(ファン式) 122L - TOHOTAIYO

たっぷり収納できるコンパクトながらも大容量の冷凍庫なので2台目におすすめです。
まとめ買いや、冷凍食品の保存に役立ちます。
直冷式の冷凍室は庫内に霜がつくことがありますが、この冷凍庫はファン式を採用しており冷却器から出るファンの風を庫内に送り間接的に冷却します。そのため庫内の温度が均一になりやすく、霜がつきにくい仕組みとなっています。
食品に応じて温度をお好みのモードに切替ができます。
3分以上開いたままの状態になるとピッピッピッと鳴り、開いていることを知らせます。

付属品製氷皿質量(kg)30ブラックウッド電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×565×1155電源コード(m)2騒音値(dB)29冷却方式ファン式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)316定格内容積(L)122内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電子レンジの機種によっては設置できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694915TH-FF122BW
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする