曜日別特売

ERETTO”mono”蒸し器兼用電気片手鍋18cm

ERETTO”mono”蒸し器兼用電気片手鍋18cm - タマハシERETTO”mono”蒸し器兼用電気片手鍋18cm - タマハシERETTO”mono”蒸し器兼用電気片手鍋18cm - タマハシERETTO”mono”蒸し器兼用電気片手鍋18cm - タマハシ

1~2人分の調理に便利な18cmサイズ。電気で加熱できるため、コンロやIHがなくてもダイニングやオフィスで煮る・茹でるの調理ができます。一定の温度を保ってくれるので鍋物やしゃぶしゃぶにもピッタリ。内鍋はふっ素加工なのでお手入れ簡単。蒸し器付のため、ゆでたまごや温野菜、食材の下ごしらえなど便利にお使いいただけます。

材質ポリプロピレン、ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、強化ガラス質量(g)1170容量(L)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×200×207電源コード(m)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694958ET-113
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする