タマハシ
たこ焼き器(18穴)
ご家族やお友達同士でワイワイパーティー気分!
プレート内面はふっ素樹脂加工が施してあるのでたこ焼きをくるくると返しやすい!一度に18個焼けます。
材質
ポリプロピレン、アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)
質量(g)
725
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約243×230×73
電源コード(m)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75695028
YT-103
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください