ナカヤ化学産業
フロストトレー
すりガラスのような優しい透明感。サイドテーブルにも使いやすいコンパクトサイズ。使い方いろいろ。キッチンで冷蔵庫やテーブル周りの整理や収納に。リビング、エントランスなどの小物整理に。
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
約260×172×23
色
クリア・グレー
質量(g)
101.7
内容
クリア×5、グレー×5
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690259
K681
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください