曜日別特売

IJロール紙 フォトリアリスティックサテンペーパー175gsm

IJロール紙 フォトリアリスティックサテンペーパー175gsm - イルフォードIJロール紙 フォトリアリスティックサテンペーパー175gsm - イルフォードIJロール紙 フォトリアリスティックサテンペーパー175gsm - イルフォードIJロール紙 フォトリアリスティックサテンペーパー175gsm - イルフォードIJロール紙 フォトリアリスティックサテンペーパー175gsm - イルフォードIJロール紙 フォトリアリスティックサテンペーパー175gsm - イルフォードIJロール紙 フォトリアリスティックサテンペーパー175gsm - イルフォードIJロール紙 フォトリアリスティックサテンペーパー175gsm - イルフォード

サーマル/ピエゾヘッドの水性インクジェットプリンタに対して優れた発色性と速乾性を備えたRC ベースの薄手光沢フォトペーパーです。
オムニジェット フォトリアリスティックグロスペーパーは、ピエゾ及びサーマル方式の水性大判プリンターに適合するように設計されています。
染料、顔料インクのどちらにも適した、速乾性のインクジェットメディアで、RCペーパーベースの美しい光沢を持った写真画質です。
写真、展示会用パネルのプリントをはじめ、その他多くのグラフィック用途に適し、速乾性のため効率よくプリントできます。
50mの長尺のため、作業効率に優れたコストパフォーマンスに優れた製品です。

用途※3インチコアを使用しているため、3インチコア対応のスピンドルが必要です。材質レジンコート紙サイズ175gsm芯径(inch)3内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75692447-610mmx50m
26,363
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75692456-914mmx50m
39,636
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75692465-1067mmx50m
45,636
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75692481-1118mmx50m
48,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75692490-1270mmx50m
551,812
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75692499-1524mmx50m
66,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする