ナカヤ化学産業
製氷パック スティック6
水筒にピッタリなスティックタイプの氷(1個60mL)が6個作れる製氷皿。長い氷なので冷たさが長持ち。フタ付きでスタッキング可。
用途
アイストレー
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
約246×113×36※1個あたり
色
ホワイト
質量(g)
112.2
耐熱温度(℃)
(本体)約120(フタ)約70
耐冷温度(℃)
(本体)約-20(フタ)約-30
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690250
K616
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください