曜日別特売

製氷パック キューブ8

製氷パック キューブ8 - ナカヤ化学産業

大きめの氷(1個50mL)が8個作れる製氷皿。フタ付きなのでダシやスープ、離乳食などの小分け保存にも便利。フタ付きでスタッキング可。

用途アイストレー材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン寸法(mm)約246×113×40※1個あたりホワイト質量(g)118.6耐熱温度(℃)(本体)約120(フタ)約70耐冷温度(℃)(本体)約-20(フタ)約-30内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75690225K614
2,150
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする