ナカヤ化学産業
冷蔵庫ポケット
冷蔵庫内をスッキリ収納。ジャムの瓶や小物等の収納に。
用途
冷蔵庫内収納用品
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約88×175×60
色
クリア
質量(g)
49.3
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690067
K649
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください