曜日別特売

冷蔵庫ストッカー ワイド

冷蔵庫ストッカー ワイド - ナカヤ化学産業

冷蔵庫内をスッキリ収納。使用頻度の高い保存容器や食品等の収納に。

用途冷蔵庫内収納用品材質ポリプロピレン寸法(mm)約134×280×70クリア質量(g)111.4耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75690180K621-1
2,100
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする