ナカヤ化学産業
チューブ薬味スタンド
冷蔵庫内をスッキリ収納。ドアポケットのチューブ類の収納に。
用途
冷蔵庫内収納用品
材質
(本体)ポリプロピレン(フック)ポリエチレン
寸法(mm)
約147×48×70
色
クリア
質量(g)
74.1
耐熱温度(℃)
(本体)約120(フック)約70
耐冷温度(℃)
(本体)約-20(フック)約-30
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690085
K569
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください