ナカヤ化学産業
チューブ調味料ホルダー
冷蔵庫内をスッキリ収納。ドアポケットの大きめサイズチューブ調味料などの収納に。
用途
冷蔵庫内収納用品
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約57×65×65※1個あたり
色
クリア
質量(g)
約25.2※1個あたり
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690155
K619-1
¥
1,280
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください