ナカヤ化学産業
袋物ストッカー
冷蔵庫内をスッキリ収納。仕切り付きで収納しにくい袋物等の収納に。
用途
冷蔵庫内収納用品
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約160×250×85
色
クリア
質量(g)
119.7
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690137
K574
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください