ナカヤ化学産業
連結できる野菜スタンド
冷蔵庫内をスッキリ収納。連結させることで自由な組み合わせで収納。野菜を立てて見やすく保存。
用途
冷蔵庫内収納用品
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約104×104×122
色
クリア
質量(g)
73.4
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690171
K620-1
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください