ナカヤ化学産業
引き出しトレースリム
冷蔵庫内をスッキリ収納。350・500mL缶を4本ピッタリ収納。
用途
冷蔵庫内収納用品
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約95×300×65
色
クリア
質量(g)
87.6
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690119
K651
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください