ナカヤ化学産業
ミニドリンクストッカー
冷蔵庫での栄養ドリンクや乳酸菌飲料などのミニドリンクの整理に。穴取っ手付きで引き出しやすい。
用途
冷蔵庫内収納用品
材質
ポリプロピレン
色
クリア
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690207
K505
1セット(10個)
約60×300×50
L
76
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75690216
K506
1セット(20個)
約60×160×50
S
約39.53※1個あたり
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください