エピオス
暑さ対策ボトル5点セット
夏の暑さ対策はこれ1本!暑さ対策グッズ5点セット。携帯に便利なボトル入りです。
用途
暑さ対策グッズ
セット内容
ボトル・プラ扇子・クールタオル・保冷剤・暑さ対策の手引き
材質
PP・PET・ポリエステル・PVC・高分子吸水樹脂・紙
寸法(mm)
Φ63×193
色
単色
容量(mL)
500
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75692928
7828-1
1個
暑さ対策ボトル5点セット(1個)
¥
1,150
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75692937
7828-60
1箱(60個)
暑さ対策ボトル5点セット(60個)
¥
69,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。