曜日別特売

熱中症注意ボード NB-B2

熱中症注意ボード NB-B2 - グリーンクロス

熱中症注意ボードは、軽くて丈夫なスチレンボードを使用しております。脚を付けて立てかけても、そのまま壁に貼り付けても使用できます。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。

用途熱中症への注意喚起に。厚さ(mm)5寸法(mm)515×728質量(kg)0.4サイズB2内容量1枚
注意
※雨風に弱いため屋外での使用には不向きです。表面は紙のため、ぶつけたりすると凹む恐れがございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75693610NB-B2-1防ごう熱中症
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693619NB-B2-2防ごう熱中症WBGT値
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693628NB-B2-3熱中症を防ごう
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693637NB-B2-4熱中症にきをつけよう
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693646NB-B2-5熱中症チェック項目
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693655NB-B2-6ストップ熱中症
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693671NB-B2-7熱中症にきをつけよう
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693680NB-B2-8ストップ!!熱中症
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693689NB-B2-9熱中症になりやすい人のチェック項目
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693698NB-B2-10熱中症を防ごう!
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693707NB-B2-11熱中症を防ごう!
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693716NB-B2-12熱中症を防ごう!
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693725NB-B2-13熱中症を防ごう!
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693741NB-B2-14熱中症を防ごう!
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693750NB-B2-15熱中症を防ごう!
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693759NB-B2-16熱中症を防ごう!
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693768NB-B2-17熱中症を防ごう!
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693777NB-B2-18防ごう熱中症
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693786NB-B2-19熱中症のおそれのある者に対する処置
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75693795NB-B2-20現場における熱中症対策
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする