曜日別特売

熱中症注意ボード NB-B4

熱中症注意ボード NB-B4 - グリーンクロス

熱中症注意ボードは、軽くて丈夫なスチレンボードを使用しております。脚を付けて立てかけても、そのまま壁に貼り付けても使用できます。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。

用途熱中症への注意喚起に。厚さ(mm)5寸法(mm)257×364質量(kg)0.1サイズB4内容量1枚
注意
※雨風に弱いため屋外での使用には不向きです。表面は紙のため、ぶつけたりすると凹む恐れがございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694005NB-B4-1防ごう熱中症
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694021NB-B4-2防ごう熱中症WBGT値
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694030NB-B4-3熱中症を防ごう
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694039NB-B4-4熱中症にきをつけよう
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694048NB-B4-5熱中症チェック項目
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694057NB-B4-6ストップ熱中症
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694066NB-B4-7熱中症にきをつけよう
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694075NB-B4-8ストップ!!熱中症
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694091NB-B4-9熱中症になりやすい人のチェック項目
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694100NB-B4-10熱中症を防ごう!
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694109NB-B4-11熱中症を防ごう!
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694118NB-B4-12熱中症を防ごう!
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694127NB-B4-13熱中症を防ごう!
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694136NB-B4-14熱中症を防ごう!
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694145NB-B4-15熱中症を防ごう!
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694161NB-B4-16熱中症を防ごう!
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694170NB-B4-17熱中症を防ごう!
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694179NB-B4-18防ごう熱中症
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694188NB-B4-19熱中症のおそれのある者に対する処置
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75694197NB-B4-20現場における熱中症対策
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする