KEVNHAUN(ケヴンハウン)
ステンレスパンチングざる 16cm
ステンレスに特殊処理を施したブラックカラー。丈夫で18-10ステンレス製なのでサビにくく、長くお使いいただけます。穴に水がたまることなく拭きやすいです。また、食材が穴に挟まりにくくお手入れも簡単です。
材質
ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) 表面加工:PVDコーティング
寸法(mm)
約W182×182×75(内径160)
質量(g)
151
寸法(cm)
16
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75701206
121524120015
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください