KEVNHAUN(ケヴンハウン)
ステンレスパンチングざる 20cm
ステンレスに特殊処理を施したブラックカラー。丈夫で18-11ステンレス製なのでサビにくく、長くお使いいただけます。穴に水がたまることなく拭きやすいです。また、食材が穴に挟まりにくくお手入れも簡単です。
材質
ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) 表面加工:PVDコーティング
寸法(mm)
約W225×225×95(内径203)
質量(g)
213
寸法(cm)
20
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75701030
121524120016
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください