KEVNHAUN(ケヴンハウン)
ステンレスすくいザル Mサイズ
ステンレスに特殊処理を施したブラックカラー。丈夫で18-9ステンレス製なのでサビにくく、長くお使いいただけます。
材質
ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) 表面加工:PVDコーティング
サイズ
M
質量(g)
127
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約193×360×55
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75701188
121524120014
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください