曜日別特売

ステンレスすくいザル Sサイズ

ステンレスすくいザル Sサイズ - KEVNHAUN(ケヴンハウン)

ステンレスに特殊処理を施したブラックカラー。丈夫で18-8ステンレス製なのでサビにくく、長くお使いいただけます。

材質ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) 表面加工:PVDコーティングサイズS質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約162×333×40グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75701170121524120013
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする