曜日別特売

接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G

接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G - ヘンケル ロックタイト

接液部が樹脂なので嫌気性接着剤に対応
SUSのガイドがあり塗布位置の再現性がよい
紫外線や可視光が透過しません

用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。トラスコ品番724-7585材質SUS/PTFELeadピンク危険物の類別非危険物内径(mm)0.25内容量1袋(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757006011146079
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする