曜日別特売

接着剤用 テーパーニードル PPC

接着剤用 テーパーニードル PPC - ヘンケル ロックタイト接着剤用 テーパーニードル PPC - ヘンケル ロックタイト接着剤用 テーパーニードル PPC - ヘンケル ロックタイト接着剤用 テーパーニードル PPC - ヘンケル ロックタイト

接着剤用ノズル
紫外線カット樹脂製で嫌気性接着剤に対応
高粘度接着剤塗布に適します。

用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PE危険物の類別非危険物内容量1袋(50本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75700637600951724-7579グレー1.19
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75700646600957724-75781.84
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75700655600959724-7574ピンク0.84
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75700671600972724-75820.41
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする