ヘンケル ロックタイト
接着剤用 フレキシブルニードル PPF
樹脂製なので嫌気性接着剤に対応
先端が柔らかい樹脂なので被着材に傷をつけにくい
ニードル部を切り短くも、先端を曲げ変えられる
用途
ロックタイト接着剤の少量塗布に。
材質
PP
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75700558
142640
724-7592
グレー
1.65
1.24
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
75700567
142641
724-7577
ピンク
1.27
0.84
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
75700576
142642
724-7580
黄色
0.91
0.61
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
75700585
142643
724-7588
赤
0.51
0.25
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください