曜日別特売

接着剤用 ステンレスニードル SSS

接着剤用 ステンレスニードル SSS - ヘンケル ロックタイト接着剤用 ステンレスニードル SSS - ヘンケル ロックタイト接着剤用 ステンレスニードル SSS - ヘンケル ロックタイト接着剤用 ステンレスニードル SSS - ヘンケル ロックタイト

接着剤用ノズル
針部ステンレススチールの金属製ニードル
金属製なので嫌気性接着剤には適合を確認必要

用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質SUS/PP危険物の類別非危険物内容量1袋(50本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75700540600977724-7587ピンク0.910.61
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
75700549601000724-75840.510.25
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
75700680600974724-7589こはく1.651.37
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
75700689567209724-75861.270.84
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする