曜日別特売

アルカリ電池 23A 5個セット

アルカリ電池 23A 5個セット - スリーアールソリューションアルカリ電池 23A 5個セット - スリーアールソリューションアルカリ電池 23A 5個セット - スリーアールソリューションアルカリ電池 23A 5個セット - スリーアールソリューション

A23(12V)規格の互換電池です。A23/L1028/LRV08/MN21/V23GA 表記の機器に対応しています。
キーレスエントリー、ワイヤレスチャイム、ガレージドアリモコン、ホームセキュリティ送信機などの電池交換におすすめ。

寸法(mm)約28.5×Φ10.1(1個あたり)質量(g)約7.7(1個あたり)規格23A電圧(V)12電池【互換】A23、L1028、LRV08、MN21、V23GA保証期間ご購入日から1年間内容量1個
注意
※互換商品です。純正品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757007953R-12V23A
619
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする