曜日別特売

エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用

エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用 - スリーアールソリューションエネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用 - スリーアールソリューション

単3形・単4形のニッケル水素電池に対応したUSB充電器。最大8本を同時に充電でき、赤と緑のLEDで充電状況がひと目で確認できます。
Type-Cポート搭載で、家庭のACアダプタはもちろん、モバイルバッテリーや車内でも使用可能。
軽量コンパクトな設計で、日常使いから非常時の備えまで幅広く活躍します。

材質ABS寸法(mm)約125×85×28質量(g)94、140(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)約105×126×30入力5V/2A対応【電池】単3,4形(アルカリ・マンガン乾電池)保証期間ご購入日より1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757008473R-EVC10BK
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする