曜日別特売

enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 4本セット

enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 4本セット - スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 4本セット - スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 4本セット - スリーアールソリューション

カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。
高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。

寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約55(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)内容量1個
注意
※本製品は一次電池(使い切り)です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757008203R-CR123A-2
954
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする