曜日別特売

3R Gaming ゲーミングチェア AGRelux アグリラックス

3R Gaming ゲーミングチェア AGRelux アグリラックス - スリーアールソリューション

あぐらのかけるの新没入型ゲーミングチェア AGRelux。負担のかかりやすい腰や頭を支えるクッション付き。
さらに格納式フットレストも付いているので足を伸ばして気分転換することもでき、より快適に座ることが可能です。

材質背シート/合成皮革、ウレタンフォーム、金属(鉄)、座シート/合成皮革、ウレタンフォーム、金属(鉄)、アームレスト/金属(鉄)、ポリウレタン、ポリプロピレン、リクライニング金具/金属(鉄) 樹脂カバー:ポリプロピレン、キャスターベース/ナイロン キャスター:ポリウレタン、ナイロン、金属(鉄)、シートプレート/金属(鉄)、ガスシリンダー/金属(鉄)、オットマン/合成皮革、ウレタンフォーム、金属(鉄)【張り材】合成皮革、クッション材、ウレタンフォーム質量(kg)23ブラック角度(°)90~175耐荷重(kg)136表面処理アームレスト/ポリエステル樹脂塗装、リクライニング金具/エポキシ樹脂塗装、キャスター/めっき(ニッケル)、シートプレート/ポリエステル樹脂塗装、ガスシリンダー/ポリエステル樹脂塗装、オットマン/めっき(ニッケル)寸法(cm)【オットマン】0~38寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)75(74~76)×123.5(59~133.5)×81(81~138.5)、座面/45(45~55)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757008563R-AGR01
26,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする