ボンガード
ボンガード 生地ボックス
パン生地保管用ボックスは、ラックに載せる仕様の物となっています。
材質
ポリエチレン
容量(L)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
530×410×140
内寸(mm)
480×360
コード
482000020
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75700330
-
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください