曜日別特売

お米と米麹でつくったあまざけ(125ml×3本)

お米と米麹でつくったあまざけ(125ml×3本) - こうじや里村お米と米麹でつくったあまざけ(125ml×3本) - こうじや里村お米と米麹でつくったあまざけ(125ml×3本) - こうじや里村お米と米麹でつくったあまざけ(125ml×3本) - こうじや里村お米と米麹でつくったあまざけ(125ml×3本) - こうじや里村

原材料は、お米と米麹のみ。国産米使用のノンアルコールタイプで、いろいろとアレンジしてお召し上がりいただけます。米麹専門メーカーが造った、ピュアな米麹あまざけ。ストロー付きの飲み切りサイズ。

用途直射日光、高温多湿を避けて保存してください。開栓後要冷蔵(10℃以下)に保存し賞味期限内にかかわらず早めにお飲みください。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75700707-1セット(125mL×3個)
オープン
1,898
2,050(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75700716-1セット(125mL×5個)
オープン
2,598
2,806(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする