曜日別特売

空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター

空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX

31畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化
適用床面積:約31畳
騒音レベル:27.4~50.6dB
ファン速度4段階:低速/中速/高速/ターボ
自動モード:空気の汚れに合わせて最適運転
4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/活性炭フィルター/TrueHEPAフィルター/PlasmaWave)
オールインワン集塵・消臭フィルターで0.01ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質99.9%除去
センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示
空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節
タイマー設定(1/4/8時間)
就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポート
LEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載

用途空気清浄機として。空気清浄器 花粉 ほこり ペット アレルギー 生活臭 脱臭 消臭質量(kg)6.8電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)70保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20.8×60内容量1台
取扱説明書:(2.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757003665500-2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする