曜日別特売

空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター

空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター - WINIX

18畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化
適用床面積:約18畳
騒音レベル:25~54dB
ファン速度4段階:低速/中速/高速/自動
スリムで持ち運びやすいコンパクトデザイン
部屋のどこに設置しても効率的に空気を取り込む360度全方位吸気構造
4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/TrueHEPAフィルター/活性炭フィルター/PlasmaWave)
0.03ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質を99.97%除去
センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示
空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節
就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポート
LEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載

用途空気清浄機として。空気清浄器 花粉 ほこり ペット アレルギー 生活臭 脱臭 消臭質量(kg)3.1電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)39保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.1×24.1×37.1内容量1台
取扱説明書:(6.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75700375A231
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする