曜日別特売

ゲーミングモニター

ゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUI

KOORUI G3221SCは31.5インチのWQHD(2560×1440)、170Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 31.5インチの曲面ゲーミングモニターに、2560×1440(QHD)解像度を採用、隅々まで繊細なデイテールを再現します。 16:9の画面比率と1500R曲率の湾曲デザインにより、視界を包み込むような没入感を実現し、ゲームはもちろん動画視聴や日常作業にも最適な32インチモニターです。 最大170Hzの高リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答により、動きの速いシーンでもブレを抑え、クリアで滑らかな表示を実現します。 FPSやレースゲームなど、スピード感を求めるゲームプレイに適しています。 高速VAパネルを採用し、3000:1の高コントラスト比と約1670万色表示に対応します。 90% DCI-P3で100%sRGBの広色域により、HDR10機能も対応で暗部から明部まで階調豊かに表現し、映像やゲーム画面をよりリアルに再現します。 Adaptive Sync対応により、画面のカクつきやティアリングを軽減し、さらに、フリッカーフリー技術とブルーライトカット機能を搭載し、長時間のゲームプレイやデスクワークでも目への負担を抑え、快適な視聴体験を提供します。

内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75701468G3221SC
27,044
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする