曜日別特売

ゲーミングモニター

ゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUIゲーミングモニター - KOORUI

KOORUI G2511Pは24.5インチ IPS 200Hz FHDゲーミングモニターです。 200Hzの高リフレッシュレートと1ms(GTG)応答速度により、動きの速いシーンでも残像を抑え、滑らかな映像表示を実現しました。 180Hzモニターよりも快適な視覚体験を提供します。 アスペクト比16:9のFHD(1920×1080)高解像度画面により映像体験が満喫、ゲームから日常使用まで幅広く活躍する24.5インチゲーミングモニターです。 Adaptive Sync対応により、映像のフレームと同期し、画面のズレやカクつきを軽減します。 フリッカーフリー技術も搭載し、長時間のゲームプレイや作業でも目への負担を抑え、快適な使用感をサポートします。 モニターの裏面にJoystickボタンが付き、応答速度など様々な機能が便利に設定できます。 178°の広視野角を持つFast IPSパネルを採用し、90%DCI-P3・100%sRGBの広色域に対応、忠実な色を再現します。 300cd/m?の輝度と約1677万色(8bit)表示に対応し、1000:1のコントラスト比で画面の隅々まで繊細で鮮やかな映像を再現します。 DisplayHDR400対応により、明部も暗部もくっきり表現し、臨場感のある映像体験を実現します。 スリムベゼルデザインを採用し、FPS/RPG/RCGなど用途別ゲームモードを搭載します。 HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、ヘッドホンジャック×1を搭載し、PCやPS5ゲーム機などさまざまな機器に対応します。 75×75mm VESAマウント対応で、モニターアーム設置も可能です。

内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75701407G2511P
16,838
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする