曜日別特売

ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM80

ストレーナーRFメッシュ  STRL-RFM80 - アラム

パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)

材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.14目開き(μm)178内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757022902159-99
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする