曜日別特売

防炎ターポリン幕【SOS 要救護者が 人います】紐付き H1800×W3600mm

防炎ターポリン幕【SOS 要救護者が 人います】紐付き H1800×W3600mm - グリーンクロス

津波や洪水、災害時に周囲へ助けを求める手段として最適な横断幕です。赤色を使用しているので遠くからでも発見されやすいです。屋外で使用する際には風で飛ばされないように紐を使用できます。ぶら下げる際にも便利です。要救護者の人数の記入ができるので遠い相手へ伝えることができます。

用途災害時、周りに助けを求める際の手段として。仕様周囲ロープ縫込み縫製、ハトメ300ピッチ付属品紐(4mm金剛打ロープ60cmカット)寸法(mm)1800×3600質量(kg)2.5印刷片面インクジェット出力表示内容SOS 要救護者が 人います内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757019066300093127
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする