曜日別特売

フューエル ポンプ

フューエル ポンプ - BOSCH(ボッシュ)フューエル ポンプ - BOSCH(ボッシュ)

燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。
名称 電動燃料ポンプ、ライン内
タイプ規格 EKP-3-D
品目ステータス 標準
定格電圧 12 V
燃料タイプ ガソリン
備考 : 汎用

用途輸入車用フューエル ポンプ適合純正型番AUDI - アウディ 893 906 091 B/AUDI - アウディ 893 906 091 E/FERRARI - フェラーリ 119291/FERRARI - フェラーリ 121727/FIAT - フィアット 53719568/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 002 091 59 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 002 091 88 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 002 091 97 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 003 091 53 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 116 090 00 50/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 116 091 03 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 20919701/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 002 091 59 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 002 091 88 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 002 091 97 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 003 091 53 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 116 090 00 50/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 116 091 03 01/PUCH (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 72114909921/VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 893 906 091 B/VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 893 906 091 E/VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 8G0 906 091 A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757023260580464125
37,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする