曜日別特売

マジックSlimLine2.4

マジックSlimLine2.4 - 寺西化学マジックSlimLine2.4 - 寺西化学マジックSlimLine2.4 - 寺西化学マジックSlimLine2.4 - 寺西化学マジックSlimLine2.4 - 寺西化学マジックSlimLine2.4 - 寺西化学マジックSlimLine2.4 - 寺西化学マジックSlimLine2.4 - 寺西化学

ノートや手帳にぴったり!極細2.4mmラインマーカー
スリムな2.4mm幅ペン先で、小さい文字、細い罫線にも細くきれいな線が引けます。
裏移りの少ない水性顔料インキを採用。
白い紙にはもちろん、黒い紙には「ふわっ」と浮かびあがるように発色。
ポーチの中に入れてもかさばりにくいスリム軸で、持ち運びにも便利です。

用途
ノートや手帳をかわいくデコろう
幅(mm)
筆記線:2.4
インク
水性顔料
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MSL24-PG 7570425075704250MSL24-PGパステルグリーン
¥150
¥119
¥131(税込)
5日以内出荷
MSL24-POR 7570426875704268MSL24-PORパステルオレンジ
¥150
¥119
¥131(税込)
5日以内出荷
MSL24-PB 7570427775704277MSL24-PBパステルブルー
¥150
¥119
¥131(税込)
5日以内出荷
MSL24-PLB 7570428675704286MSL24-PLBパステルライトブルー
¥150
¥119
¥131(税込)
5日以内出荷
MSL24-PP 7570429575704295MSL24-PPパステルピンク
¥150
¥119
¥131(税込)
5日以内出荷
MSL24-PLR 7570432075704320MSL24-PLRパステルライトレッド
¥150
¥119
¥131(税込)
5日以内出荷
MSL24-PY 7570432975704329MSL24-PYパステルイエロー
¥150
¥119
¥131(税込)
5日以内出荷
MSL24-PLG 7570433875704338MSL24-PLGパステルライトグリーン
¥150
¥119
¥131(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする