曜日別特売
MSL24-PB マジックSlimLine2.4 寺西化学 75704277

MSL24-PB マジックSlimLine2.4 寺西化学 75704277
MSL24-PB マジックSlimLine2.4 寺西化学 75704277
MSL24-PB マジックSlimLine2.4 寺西化学 75704277
MSL24-PB マジックSlimLine2.4 寺西化学 75704277
MSL24-PB マジックSlimLine2.4 寺西化学 75704277
MSL24-PB マジックSlimLine2.4 寺西化学 75704277

マジックSlimLine2.4MSL24-PB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色パステルブルー
内容量1本注文コード75704277品番MSL24-PB
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

ノートや手帳にぴったり!極細2.4mmラインマーカー
スリムな2.4mm幅ペン先で、小さい文字、細い罫線にも細くきれいな線が引けます。
裏移りの少ない水性顔料インキを採用。
白い紙にはもちろん、黒い紙には「ふわっ」と浮かびあがるように発色。
ポーチの中に入れてもかさばりにくいスリム軸で、持ち運びにも便利です。

用途
ノートや手帳をかわいくデコろう
色
パステルブルー
幅(mm)
筆記線:2.4
インク
水性顔料

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする