WECK
ギフトボックス
使いやすくて、贈りやすい。とてもお得なギフトボックス
用途
人気のアイテムと煮沸密閉に必要なクリップ・パッキンがセットになった、定番セット。
材質
ソーダ石灰ガラス、ステンレス、ブタジエンラバー
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75708355
WE-S219
蓋:S
WE-S219
チューリップ200ml×4ケ
186×159×93
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
75708371
WE-S220
蓋:M
WE-S220
モールド140ml×4ケ
190×103×122
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください